Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.787 pulg.
- Longitud del rectificador2 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.187 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de las cerdasMetal duro de silicio
- Color en la punta de la herramientaMarrón
- Material de llenadoMetal duro de silicio
- Número de grano240
- Uso en la industriaPuesta a punto: orificios del motor, orificios neumáticos e hidráulicos, válvula y bomba, carcasas, tuberías, bielas, orificios de leva, orificios de manivela, orificios de válvula, cilindros hidráulicos, tubos de acero inoxidable
- Número de Upc del fabricante622424773676
- Aplicación del materialCualquier metal
- Tipo de montajeMandril o pinza
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO622424773676
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación