Motion
0007747700
Novoflex, rectificador flexible, diámetro de orificio de 2.75" (70mm), grano 320 , SC
Artículo MI #11913836
No. Fabricante 0007747700
Precio74.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Novoflex, rectificador flexible, diámetro de orificio de 2.75" (70mm), grano 320 , SC
Artículo MI #11913836
No. Fabricante 0007747700
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
Precio74.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    2.75 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.275 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Color en la punta de la herramienta
    Azul
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Puesta a punto: orificios del motor, orificios neumáticos e hidráulicos, válvula y bomba, carcasas, tuberías, bielas, orificios de leva, orificios de manivela, orificios de válvula, cilindros hidráulicos, tubos de acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    622424774772
  • Aplicación del material
    Cualquier metal
  • Tipo de montaje
    Mandril o pinza
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    622424774772

Descripción general

Descripción del fabricante
0007747700 NOVOFLEX, AFILADO FLEXIBLE, 2.75
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good