Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio0.94 pulg.
- Longitud del rectificador2 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.187 pulg.
Details
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de las cerdasMetal duro de silicio
- Color en la punta de la herramientaMarrón
- Material de llenadoMetal duro de silicio
- Número de grano240
- Uso en la industriaPuesta a punto: orificios del motor, orificios neumáticos e hidráulicos, válvula y bomba, carcasas, tuberías, bielas, orificios de leva, orificios de manivela, orificios de válvula, cilindros hidráulicos, tubos de acero inoxidable
- Número de Upc del fabricante622424772655
- Aplicación del materialCualquier metal
- Tipo de montajeMandril o pinza
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO622424772655
Descripción general
Descripción del fabricante
0007726500 NOVOFLEX, AFILADO FLEXIBLE, 0.94
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature