Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio7 pulg.
- Longitud del rectificador7 pulg.
- Longitud total18 pulg.
- Diámetro del vástago0.375 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de las cerdasMetal duro de silicio
- Color en la punta de la herramientaMarrón
- Material de llenadoMetal duro de silicio
- Número de grano240
- Uso en la industriaPuesta a punto: orificios del motor, orificios neumáticos e hidráulicos, válvula y bomba, carcasas, tuberías, bielas, orificios de leva, orificios de manivela, orificios de válvula, cilindros hidráulicos, tubos de acero inoxidable
- Número de Upc del fabricante622424773560
- Aplicación del materialCualquier metal
- Tipo de montajeMandril o pinza
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO622424773560
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación