Motion
0007756000
Novoflex, rectificador flexible, diámetro de orificio de 165" (6.5mm), grano 320 , AO
Artículo MI #11913914
No. Fabricante 0007756000
Precio368.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Novoflex, rectificador flexible, diámetro de orificio de 165" (6.5mm), grano 320 , AO
Artículo MI #11913914
No. Fabricante 0007756000
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
Precio368.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    165 pulg.
  • Longitud del rectificador
    6 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de las cerdas
    Óxido de aluminio
  • Color en la punta de la herramienta
    Azul
  • Material de llenado
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Puesta a punto: orificios del motor, orificios neumáticos e hidráulicos, válvula y bomba, carcasas, tuberías, bielas, orificios de leva, orificios de manivela, orificios de válvula, cilindros hidráulicos, tubos de acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    622424775601
  • Aplicación del material
    Cualquier metal
  • Tipo de montaje
    Mandril o pinza
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    622424775601

Descripción general

Descripción del fabricante
0007756000 NOVOFLEX, AFILADO FLEXIBLE, 165"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"