Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro del cubo1.2970 pulg.
- Proyección del concentrador0.5960 pulg.
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.8910 pulg.
- Orificio máximo Diámetro0.6300 pulg.
- Exterior Diámetro1.8390 pulg.
- Diámetro de paso1.6180 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Peso0.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Dientes endurecidosEndurecido
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante662289242818
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes10
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables