Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular3 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente5.1 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.18
- Capacidad de carga dinámica2000 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada115 V
- Capacidad de carga2000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- PotenciómetroSí
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieSPA
- Velocidad a plena carga0.86 pulg./s
- Capacidad de carga estática2000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
PSPA6420-3 SUPERPAC, 115 CA, 2000 LB,
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Condensador integrado y freno de resorte bidireccional
- Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature