Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente2 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.25
- Capacidad de carga dinámica2000 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada220 V
- Capacidad de carga2000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- PotenciómetroSí
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieSPA
- Velocidad a plena carga0.68 pulg./s
- Capacidad de carga estática2000 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Condensador integrado y freno de resorte bidireccional
- Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación