Motion
XT750-2-150

DUFF-NORTON
XT750-2-150

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie XT, capacidad de carga de 750 lb y 5.9 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938743
No. Fabricante XT750-2-150
Precio757.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
XT750-2-150

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie XT, capacidad de carga de 750 lb y 5.9 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938743
No. Fabricante XT750-2-150
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
Precio757.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8.00 pulg.
  • Longitud
    14.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5.9 pulg.
  • Ancho
    5.50 pulg.

Detalles

  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.25
  • Capacidad de carga dinámica
    750 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Capacidad de carga
    750 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    XT
  • Velocidad a plena carga
    0.44 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
XT750-2-150 24 V CC, 3300 N
  • Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
  • El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
  • Protección IP66 para entornos exteriores exigentes
  • Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión

También puede gustarle