Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.5 pulg.
- Longitud15.25 pulg.
- Accidente cerebrovascular10 pulg.
- Peso5.00 lb
- Ancho2.15 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente7 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.25
- Capacidad de carga dinámica100 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada12 V
- Interruptores de límiteOpcional
- Capacidad de carga100 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTMD
- Velocidad a plena carga0.70 pulg./s
- Capacidad de carga estática100 lb
Descripción general
- Ideal para aplicaciones con cargas ligeras y espacio limitado
- Transmisión por correa para un funcionamiento silencioso
- Carcasa resistente a la corrosión
- El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación