Motion
TMD02-2406-10

DUFF-NORTON
TMD02-2406-10

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie TMD02 , capacidad de carga de 250 lb y 10 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938810
No. Fabricante TMD02-2406-10
Precio1,249.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
TMD02-2406-10

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie TMD02 , capacidad de carga de 250 lb y 10 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938810
No. Fabricante TMD02-2406-10
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
Precio1,249.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.75 pulg.
  • Longitud
    15.66 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    10 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Ancho
    3.25 pulg.

Detalles

  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.25
  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TMD
  • Velocidad a plena carga
    0.75 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TMD02-2406-10 24 V CC, 250 LBS
  • Ideal para aplicaciones con cargas ligeras y espacio limitado
  • Transmisión por correa para un funcionamiento silencioso
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención

También puede gustarle