Especificaciones
Dimensions
- Altura4.75 pulg.
- Longitud17.66 pulg.
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso5.00 lb
- Ancho3.25 pulg.
Details
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.25
- Capacidad de carga dinámica250 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada24 V
- Capacidad de carga250 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTMD
- Velocidad a plena carga0.75 pulg./s
- Capacidad de carga estática250 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
TMD02-2406-12 24 V CC, 250 LBS
- Ideal para aplicaciones con cargas ligeras y espacio limitado
- Transmisión por correa para un funcionamiento silencioso
- Carcasa resistente a la corrosión
- El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature