Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.83 lb
Detalles
- Presión del aire200 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- FlujoMono
- Temperatura del aceite caliente158 °F
- Fluido hidráulicoAceite|Agua
- RotaciónIzquierda
- SerieSerie DWA
- VelocidadDe 1750 a 3500 rpm
Descripción general
- Rentable para aplicaciones de uso general.
- Rodamientos de bolas de alta precisión para un funcionamiento suave y una larga vida útil, incluso a altas velocidades.
- Sin mantenimiento.
- Carcasa de aluminio no corrosivo con eje de acero inoxidable.
- Las caras de sellado de carburo de silicio/grafito de carbono proporcionan una larga vida útil.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación