Motion
192044753

DUFF-NORTON
192044753

Serie DWA de 1-1/4 pulg. Unión giratoria izquierda de rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #11938890
No. Fabricante 192044753
Precio903.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
192044753

Serie DWA de 1-1/4 pulg. Unión giratoria izquierda de rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #11938890
No. Fabricante 192044753
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
Precio903.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Presión del aire
    200 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Mono
  • Temperatura del aceite caliente
    158 °F
  • Fluido hidráulico
    Aceite|Agua
  • Rotación
    Izquierda
  • Serie
    Serie DWA
  • Velocidad
    De 1750 a 3500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIÓN GIRATORIA 192044753 DWA, 1-1/4"NPT, L
  • Rentable para aplicaciones de uso general.
  • Rodamientos de bolas de alta precisión para un funcionamiento suave y una larga vida útil, incluso a altas velocidades.
  • Sin mantenimiento.
  • Carcasa de aluminio no corrosivo con eje de acero inoxidable.
  • Las caras de sellado de carburo de silicio/grafito de carbono proporcionan una larga vida útil.
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno