Motion
5509-40
Serie 5000 de 1-1/2 pulg. Sifón giratorio de tubería y rosca de tubería nacional (NPT) 3/4 , codo de flujo doble
Artículo MI #11938901
No. Fabricante 5509-40
Precio206.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 5000 de 1-1/2 pulg. Sifón giratorio de tubería y rosca de tubería nacional (NPT) 3/4 , codo de flujo doble
Artículo MI #11938901
No. Fabricante 5509-40
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
Precio206.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    120 psi
  • Tamaño de la rosca
    3/4 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    100 a 750 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Doble
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    300 a 395 °F
  • Fluido hidráulico
    Aceite caliente|vapor|agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente / Vapor / Agua / Aire
  • Rotación
    0
  • Serie
    Serie 5000
  • Velocidad
    De 1000 a 3600 rpm
  • Temperatura del vapor
    350 °F
  • Presión del agua
    750 psi
  • Temperatura del agua
    300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
451244C CODO 5509-40 1 1/4" 5000 K=1"
  • Construcción de acero inoxidable de grado 300 para una resistencia superior a la corrosión.
  • Opción de flujo doble con la adición de un codo.
  • El diseño de cartucho integrado reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles.
  • Dos rodamientos de precisión prolongan la vida útil del producto manteniendo las caras de sellado perfectamente alineadas.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"