Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca5/8-17
- Peso0.66 lb
Detalles
- Presión del aire117 psi
- ConexiónMulta nacional unificada (UNF)
- FlujoMono
- Temperatura del aceite caliente250 °F
- Fluido hidráulicoAgua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAire/agua
- RotaciónMano derecha
- SerieSerie 300
- Temperatura del agua250 °F
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de aire y agua de alta velocidad con limitaciones de espacio.
- Todas las piezas de acero son de acero niquelado para ofrecer resistencia a la corrosión.
- Las pequeñas dimensiones de envolvente hacen que la serie 300 sea adecuada para su uso en aplicaciones con limitaciones de espacio.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación