Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.66 lb
Detalles
- Presión del aire117 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- FlujoMono
- Temperatura del aceite caliente250 °F
- Fluido hidráulicoAgua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAire/agua
- RotaciónIzquierda
- SerieSerie 300
- Temperatura del agua250 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
770356C L3S2086KNPT, RU, 1/4", SERIE 300
- Ideal para aplicaciones de aire y agua de alta velocidad con limitaciones de espacio.
- Todas las piezas de acero son de acero niquelado para ofrecer resistencia a la corrosión.
- Las pequeñas dimensiones de envolvente hacen que la serie 300 sea adecuada para su uso en aplicaciones con limitaciones de espacio.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature