Motion
770360C
Unión rotativa serie 300 , L3S3862KUNF, 5/8 in-18 UNF, izquierda
Artículo MI #11938905
No. Fabricante 770360C
Precio603.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión rotativa serie 300 , L3S3862KUNF, 5/8 in-18 UNF, izquierda
Artículo MI #11938905
No. Fabricante 770360C
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
Precio603.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8-17
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Presión del aire
    117 psi
  • Conexión
    Multa nacional unificada (UNF)
  • Flujo
    Mono
  • Temperatura del aceite caliente
    250 °F
  • Fluido hidráulico
    Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire/agua
  • Rotación
    Izquierda
  • Serie
    Serie 300
  • Temperatura del agua
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
770360C L3S3862KUNF 300, 5/8"-18UNFSHF 1
  • Ideal para aplicaciones de aire y agua de alta velocidad con limitaciones de espacio.
  • Todas las piezas de acero son de acero niquelado para ofrecer resistencia a la corrosión.
  • Las pequeñas dimensiones de envolvente hacen que la serie 300 sea adecuada para su uso en aplicaciones con limitaciones de espacio.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"