Especificaciones
Dimensiones
- Presión de vapor5800 psi
- Peso8.42 lb
Detalles
- Presión del aire5800 psi
- ConexiónNPT
- Fluido hidráulicoSí
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaFluido hidráulico / Aire / Agua
- SerieSerie 500
- Temperatura del vapor248 °F
- Temperatura del agua375°F-700 °F
Descripción general
- Diseño montado en el eje utilizado junto con el eje y la vaina de retención del cliente.
- Aplicaciones de alta velocidad y baja presión o aplicaciones de alta presión y baja velocidad.
- Se puede instalar en cualquier parte del eje, de forma individual o en serie, gracias al diseño flexible en línea.
- Los modelos de alta presión y baja velocidad se pueden utilizar a presiones de hasta 5,800 psi y velocidades inferiores a 100 RPM.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación