Motion
BAT65RKVR

DUFF-NORTON
BAT65RKVR

Unión giratoria de acero niquelado de alta velocidad y baja presión para montaje en eje de tamaño roscado de 65 mm serie 500
Artículo MI #11938940
No. Fabricante BAT65RKVR
Precio2,636.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
BAT65RKVR

Unión giratoria de acero niquelado de alta velocidad y baja presión para montaje en eje de tamaño roscado de 65 mm serie 500
Artículo MI #11938940
No. Fabricante BAT65RKVR
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
Precio2,636.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    5800 psi
  • Peso
    8.42 lb

Detalles

  • Presión del aire
    3000 psi
  • Conexión
    NPT
  • Temperatura del aceite caliente
    248 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Fluido hidráulico / Aire / Agua
  • Serie
    Serie 500
  • Velocidad
    175 rpm
  • Temperatura del vapor
    248 °F
  • Temperatura del agua
    375°F-700 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
750942C BAT65RKVR, 65MM 'HSLP' 500 SER
  • Se puede instalar en cualquier parte del eje, de forma individual o en serie, gracias al diseño flexible en línea.
  • Aplicaciones de alta velocidad y baja presión.
  • Los modelos de alta velocidad y baja presión se pueden utilizar a velocidades de hasta 3,000 RPM y presiones de hasta 175 psi.
  • Diseño montado en el eje utilizado junto con el eje y el manguito de retención del cliente.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"