Motion
750958C
Unión giratoria serie 500 , montaje en eje, alta velocidad, baja presión, acero, 70mm
Artículo MI #11938967
No. Fabricante 750958C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 500 , montaje en eje, alta velocidad, baja presión, acero, 70mm
Artículo MI #11938967
No. Fabricante 750958C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    5800 psi
  • Peso
    19.58 lb

Detalles

  • Presión del aire
    5800 psi
  • Conexión
    NPT
  • Fluido hidráulico
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Fluido hidráulico / Aire / Agua
  • Serie
    Serie 500
  • Temperatura del vapor
    248 °F
  • Temperatura del agua
    375°F-700 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
750958C N/A
  • Diseño montado en el eje utilizado junto con el eje y la vaina de retención del cliente.
  • Aplicaciones de alta velocidad y baja presión o aplicaciones de alta presión y baja velocidad.
  • Se puede instalar en cualquier parte del eje, de forma individual o en serie, gracias al diseño flexible en línea.
  • Los modelos de alta presión y baja velocidad se pueden utilizar a presiones de hasta 5,800 psi y velocidades inferiores a 100 RPM.

También puede gustarle