Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/4 pulg.
- Peso0.97 lb
Detalles
- Presión del aire3625 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- FlujoMono
- Temperatura del aceite caliente250 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaFluido hidráulico|Agua
- RotaciónIzquierda
- SerieSerie 600
- Velocidad1500 rpm
- Presión del agua180 psi
- Temperatura del agua250 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
770362C L613JKANPT RU 1/4" 600SER1/4" LH
- Disponible en tamaños de 1/4 pulg. a 1 pulg. NPT y MT.
- Carcasa axial (recta) niquelado para máxima flexibilidad.
- Adecuado para velocidades de hasta 1,500 RPM.
- La serie 600 está equipada con un diseño de sello GR que permite la rotación bidireccional.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature