Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/2 pulg.
- Peso2.34 lb
Detalles
- Presión del aire3625 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- FlujoMono
- Temperatura del aceite caliente250 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaFluido hidráulico|Agua
- RotaciónIzquierda
- SerieSerie 600
- Velocidad1500 rpm
- Presión del agua180 psi
- Temperatura del agua250 °F
Descripción general
- Disponible en tamaños de 1/4 pulg. a 1 pulg. NPT y MT.
- Carcasa axial (recta) niquelado para máxima flexibilidad.
- Adecuado para velocidades de hasta 1,500 RPM.
- La serie 600 está equipada con un diseño de sello GR que permite la rotación bidireccional.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación