Motion
R621MKAUNF

DUFF-NORTON
R621MKAUNF

Serie 600 de 1/2 pulg. Unión giratoria derecha de entrada axial de tubería y entrada fina nacional unificada (UNF) 3/4-16
Artículo MI #11938981
No. Fabricante R621MKAUNF
Precio1,232.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R621MKAUNF

Serie 600 de 1/2 pulg. Unión giratoria derecha de entrada axial de tubería y entrada fina nacional unificada (UNF) 3/4-16
Artículo MI #11938981
No. Fabricante R621MKAUNF
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
Precio1,232.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Presión del aire
    3625 psi
  • Conexión
    Multa nacional unificada (UNF)
  • Flujo
    Mono
  • Temperatura del aceite caliente
    250 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Fluido hidráulico|Agua
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 600
  • Velocidad
    1500 rpm
  • Presión del agua
    180 psi
  • Temperatura del agua
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
770373C R621MKAUNF RU 1/2" 600 SER3/4"-1
  • Disponible en tamaños de 1/4 pulg. a 1 pulg. NPT y MT.
  • Carcasa axial (recta) niquelado para máxima flexibilidad.
  • Adecuado para velocidades de hasta 1,500 RPM.
  • La serie 600 está equipada con un diseño de sello GR que permite la rotación bidireccional.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"