Motion
770376C
Unión giratoria serie 600 , 3/4 pulg. Tubo, 3/4-16 UNF, Entrada axial, Izquierdo
Artículo MI #11938983
No. Fabricante 770376C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 600 , 3/4 pulg. Tubo, 3/4-16 UNF, Entrada axial, Izquierdo
Artículo MI #11938983
No. Fabricante 770376C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    4.85 lb

Detalles

  • Presión del aire
    180 psi
  • Conexión
    UNF
  • Flujo
    Mono
  • Fluido hidráulico
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire|Líquido hidráulico|Agua
  • Rotación
    Izquierda
  • Serie
    Serie 600
  • Presión del agua
    180 psi
  • Temperatura del agua
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
770376C N/A
  • Carcasa niquelado axial (recta) o entrada radial (90 grados) con carcasa de aluminio para máxima flexibilidad.
  • Adecuado para velocidades de hasta 1,500 RPM.
  • Disponible en tamaños de 1/4 pulg. a 1 pulg. NPT y MT.
  • La serie 600 está equipada con un diseño de sello GR que permite la rotación bidireccional.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"