Motion
R713JRNPT

DUFF-NORTON
R713JRNPT

Serie 600 de 1/4 pulg. Tubería y 1/4 pulg. Unión giratoria derecha de entrada radial de rosca de tubería nacional (NPT)
Artículo MI #11938990
No. Fabricante R713JRNPT
Precio847.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R713JRNPT

Serie 600 de 1/4 pulg. Tubería y 1/4 pulg. Unión giratoria derecha de entrada radial de rosca de tubería nacional (NPT)
Artículo MI #11938990
No. Fabricante R713JRNPT
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
Precio847.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Presión del aire
    3625 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Mono
  • Temperatura del aceite caliente
    250 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Fluido hidráulico|Agua
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 600
  • Velocidad
    1500 rpm
  • Presión del agua
    180 psi
  • Temperatura del agua
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
770383C R713JRNPT RU 1/4" 600SER1/4" RH
  • Disponible en tamaños de 1/4 pulg. a 1 pulg. NPT y MT.
  • Entrada radial (90 grados) con carcasa de aluminio para máxima flexibilidad.
  • Adecuado para velocidades de hasta 1,500 RPM.
  • La serie 600 está equipada con un diseño de sello GR que permite la rotación bidireccional.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"