Motion
R817SR5BSP

DUFF-NORTON
R817SR5BSP

Serie 805 de 1/2 pulg. Tubería y 1/2 pulg. Unión giratoria derecha monoflujo paralelo de tubería estándar británica (BSPP)
Artículo MI #11939012
No. Fabricante R817SR5BSP
Precio1,383.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R817SR5BSP

Serie 805 de 1/2 pulg. Tubería y 1/2 pulg. Unión giratoria derecha monoflujo paralelo de tubería estándar británica (BSPP)
Artículo MI #11939012
No. Fabricante R817SR5BSP
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
Precio1,383.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/8 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    435 psi
  • Conexión
    Tubo estándar británico paralelo (BSPP)
  • Flujo
    Mono
  • Presión del aceite caliente
    435 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    350 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Gases no tóxicos|Petróleo|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Fluido hidráulico|Gases no tóxicos|Petróleo|Agua
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 805
  • Velocidad
    5000 rpm
  • Presión del agua
    435 psi
  • Temperatura del agua
    350 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
760172C R817SR5BSP 3/8", SERIE 805 , USO
  • Carcasa de aluminio con eje de acero inoxidable. También disponible en todas las construcciones de acero inoxidable
  • Diseño flexible adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
  • Opciones de rosca NPT, MT y métrico, BSP y BSPP
  • Dos opciones de sello: E1 usado hasta 435 psi, E2 usado hasta 725 psi

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno