Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca3/8 pulg.
- Peso3.00 lb
Detalles
- Presión del aire435 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- FlujoMono
- Presión del aceite caliente435 psi
- Temperatura del aceite caliente350 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Gases no tóxicos|Petróleo|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaFluido hidráulico|Gases no tóxicos|Petróleo|Agua
- RotaciónMano derecha
- SerieSerie 805
- Velocidad5000 rpm
- Presión del agua435 psi
- Temperatura del agua350 °F
Descripción general
- Carcasa de aluminio con eje de acero inoxidable. También disponible en todas las construcciones de acero inoxidable
- Diseño flexible adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
- Opciones de rosca NPT, MT y métrico, BSP y BSPP
- Dos opciones de sello: E1 usado hasta 435 psi, E2 usado hasta 725 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación