Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca0 pulg.
- Peso1.76 lb
Details
- Presión del aire725 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- FlujoGiro
- Temperatura del aceite caliente392 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAire / agua / fluido hidráulico
- SerieSerie 1100
- Velocidad60 rpm
- Temperatura del agua392 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
750853C R1034INPT SERIE S
- Disponible con flujo axial (recto) o radial con la adición de un codo de acero inoxidable de 90 grados.
- Las piezas giratorias bidireccionales son ideales para aplicaciones en las que no es necesaria una rotación completa.
- Diseñado para aplicaciones giratorias o de rotación lenta.
- El sello GR proporciona un rendimiento de sellado superior.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature