Motion
R1042KENPT

DUFF-NORTON
R1042KENPT

Serie 1100 de 1-1/4 pulg. Unión giratoria con codo de acero niquelado con rosca de tubería National (NPT)
Artículo MI #11939087
No. Fabricante R1042KENPT
Precio701.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R1042KENPT

Serie 1100 de 1-1/4 pulg. Unión giratoria con codo de acero niquelado con rosca de tubería National (NPT)
Artículo MI #11939087
No. Fabricante R1042KENPT
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
Precio701.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-1/4
  • Peso
    3.6 lb

Detalles

  • Presión del aire
    725 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Giro
  • Temperatura del aceite caliente
    392 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire / agua / fluido hidráulico
  • Serie
    Serie 1100
  • Velocidad
    60 rpm
  • Temperatura del agua
    392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
760939C R1042KENPT, 1-1/4", SERIE 1100
  • Disponible con flujo axial (recto) o radial con la adición de un codo de acero inoxidable de 90 grados.
  • Las piezas giratorias bidireccionales son ideales para aplicaciones en las que no es necesaria una rotación completa.
  • Diseñado para aplicaciones giratorias o de rotación lenta.
  • El sello GR proporciona un rendimiento de sellado superior.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno