Motion
R1076KENPT

DUFF-NORTON
R1076KENPT

Serie 1100 de 2-1/2 pulg. Unión giratoria con codo de acero niquelado con rosca de tubería National (NPT)
Artículo MI #11939089
No. Fabricante R1076KENPT
Precio1,861.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R1076KENPT

Serie 1100 de 2-1/2 pulg. Unión giratoria con codo de acero niquelado con rosca de tubería National (NPT)
Artículo MI #11939089
No. Fabricante R1076KENPT
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
Precio1,861.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    2-1/1
  • Peso
    8.4 lb

Detalles

  • Presión del aire
    725 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Giro
  • Temperatura del aceite caliente
    392 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire / agua / fluido hidráulico
  • Serie
    Serie 1100
  • Velocidad
    60 rpm
  • Temperatura del agua
    392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
760942C R1076KENPT 2-1/2" SERIE 1100
  • Disponible con flujo axial (recto) o radial con la adición de un codo de acero inoxidable de 90 grados.
  • Las piezas giratorias bidireccionales son ideales para aplicaciones en las que no es necesaria una rotación completa.
  • Diseñado para aplicaciones giratorias o de rotación lenta.
  • El sello GR proporciona un rendimiento de sellado superior.

También puede gustarle