Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca30 pulg.
- Peso8.82 lb
Detalles
- Presión del aire1160 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- FlujoAxial
- Temperatura del aceite caliente392 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAire / Fluido hidráulico / Agua
- SerieSerie 1102
- Velocidad90 rpm
- Presión del agua1160 psi
- Temperatura del agua392 °F
Descripción general
- Disponible con flujo axial (recto) o radial con la adición de un codo de acero inoxidable de 90 grados.
- Las piezas giratorias bidireccionales son ideales para aplicaciones en las que no es necesaria una rotación completa.
- Diseñado para aplicaciones giratorias o de rotación lenta.
- Funcionamiento a alta presión hasta 1,160 psi.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación