Motion
R1017I2ENPT

DUFF-NORTON
R1017I2ENPT

Serie 1102 de 3/8 pulg. Unión giratoria con codo de acero inoxidable con rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #11939123
No. Fabricante R1017I2ENPT
Precio1,039.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R1017I2ENPT

Serie 1102 de 3/8 pulg. Unión giratoria con codo de acero inoxidable con rosca de tubería (NPT) National
Artículo MI #11939123
No. Fabricante R1017I2ENPT
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
Precio1,039.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Presión del aire
    1160 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Radial
  • Temperatura del aceite caliente
    392 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire / Fluido hidráulico / Agua
  • Serie
    Serie 1102
  • Velocidad
    90 rpm
  • Presión del agua
    1160 psi
  • Temperatura del agua
    392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
760994C R1017I2ENPT, 3/8", SER 1102 CON EL
  • Disponible con flujo axial (recto) o radial con la adición de un codo de acero inoxidable de 90 grados.
  • Las piezas giratorias bidireccionales son ideales para aplicaciones en las que no es necesaria una rotación completa.
  • Diseñado para aplicaciones giratorias o de rotación lenta.
  • Funcionamiento a alta presión hasta 1,160 psi.
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno