Motion
R1213SR2KNPT

DUFF-NORTON
R1213SR2KNPT

Serie 1200 de 1/4 pulg. Unión giratoria derecha de acero niquelado con rosca de tubo (NPT) National
Artículo MI #11939130
No. Fabricante R1213SR2KNPT
Precio1,258.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R1213SR2KNPT

Serie 1200 de 1/4 pulg. Unión giratoria derecha de acero niquelado con rosca de tubo (NPT) National
Artículo MI #11939130
No. Fabricante R1213SR2KNPT
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
Precio1,258.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Presión del aire
    5075 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Mono
  • Temperatura del aceite caliente
    392 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire / Fluido hidráulico / Agua
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 1200
  • Velocidad
    5 rpm
  • Presión del agua
    5075 psi
  • Temperatura del agua
    392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
750981C R1213SR2KNPT 1/4" 12
  • No se requiere lubricación con sellos de PTFE.
  • Perfecto para dimensiones de sobres pequeños.
  • Llave de precisión plana en el eje central para facilitar la instalación.
  • Adecuado para aplicaciones hidráulicas.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno