Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca125 pulg.
- Peso9.83 lb
Detalles
- Presión del aire5075 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- FlujoMono
- Temperatura del aceite caliente392 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAire / Fluido hidráulico / Agua
- RotaciónMano derecha
- SerieSerie 1200
- Velocidad5 rpm
- Presión del agua5075 psi
- Temperatura del agua392 °F
Descripción general
- No se requiere lubricación con sellos de PTFE.
- Perfecto para dimensiones de sobres pequeños.
- Llave de precisión plana en el eje central para facilitar la instalación.
- Adecuado para aplicaciones hidráulicas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación