Motion
L1217SRKNPT

DUFF-NORTON
L1217SRKNPT

Serie 1200 de 3/8 pulg. Unión giratoria izquierda de acero niquelado con rosca de tubo (NPT) National
Artículo MI #11939141
No. Fabricante L1217SRKNPT
Precio879.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
L1217SRKNPT

Serie 1200 de 3/8 pulg. Unión giratoria izquierda de acero niquelado con rosca de tubo (NPT) National
Artículo MI #11939141
No. Fabricante L1217SRKNPT
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
Precio879.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Presión del aire
    5075 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Mono
  • Temperatura del aceite caliente
    392 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire / Fluido hidráulico / Agua
  • Rotación
    Izquierda
  • Serie
    Serie 1200
  • Velocidad
    5 rpm
  • Presión del agua
    5075 psi
  • Temperatura del agua
    392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
760630C L1217SRKNPT 3/8' 12
  • No se requiere lubricación con sellos de PTFE.
  • Perfecto para dimensiones de sobres pequeños.
  • Llave de precisión plana en el eje central para facilitar la instalación.
  • Adecuado para aplicaciones hidráulicas.

You May Also Like