Motion
760572C
Serie 1300 de 2.0 pulg. Unión giratoria de acero niquelado giratorio con brida de tamaño de rosca
Artículo MI #11939146
No. Fabricante 760572C
Precio4,394.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 1300 de 2.0 pulg. Unión giratoria de acero niquelado giratorio con brida de tamaño de rosca
Artículo MI #11939146
No. Fabricante 760572C
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
Precio4,394.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    2 pulg.
  • Peso
    18.73 lb

Detalles

  • Presión del aire
    290 psi
  • Conexión
    Brida
  • Flujo
    Giro
  • Temperatura del aceite caliente
    392 °F
  • Fluido hidráulico
    Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Agua/aire
  • Serie
    Serie 1300
  • Velocidad
    20 rpm
  • Temperatura del agua
    392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
760572C PIEZA GIRATORIA DE 2" SERIE 1300 , CHAPADA
  • Se puede utilizar en aplicaciones con temperaturas de hasta 392ºF.
  • El diseño giratorio bridado proporciona estabilidad en aplicaciones de alto flujo.
  • La tecnología de sellado GR incluye un cojinete de bolas para la rotación y un sello GR para un rendimiento de sellado superior.
  • Ideal para aplicaciones en las que se necesita un movimiento giratorio o de rotación lento.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno