Motion
F1644BKCNPT

DUFF-NORTON
F1644BKCNPT

Serie 1650 2 x 1/2 pulg. Unión giratoria derecha de acero niquelado de dos puertos con rosca de tubo (NPT) National
Artículo MI #11939161
No. Fabricante F1644BKCNPT
Precio2,983.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
F1644BKCNPT

Serie 1650 2 x 1/2 pulg. Unión giratoria derecha de acero niquelado de dos puertos con rosca de tubo (NPT) National
Artículo MI #11939161
No. Fabricante F1644BKCNPT
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
Precio2,983.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg.
  • Peso
    8.71 lb

Detalles

  • Presión del aire
    2900 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Temperatura del aceite caliente
    250 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Agua / Aire / Fluido hidráulico
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 1650
  • Velocidad
    1500 rpm
  • Temperatura del agua
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
760594C F1644BKCNPT 1/2" SERIE 1650 2
  • Acero niquelado para resistencia a la corrosión.
  • Sin contaminación cruzada, todos los circuitos están sellados individualmente.
  • Eje cerámico endurecido opcional para una mayor velocidad y una vida útil más larga.
  • Diseño de dos puertos para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good