Motion
F1760BICNPT

DUFF-NORTON
F1760BICNPT

Serie 1650 2 x 1 pulg. Varilla giratoria derecha de eje de cerámica endurecida de dos puertos con rosca de tubo National (NPT)
Artículo MI #11939166
No. Fabricante F1760BICNPT
Precio21,218.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
F1760BICNPT

Serie 1650 2 x 1 pulg. Varilla giratoria derecha de eje de cerámica endurecida de dos puertos con rosca de tubo National (NPT)
Artículo MI #11939166
No. Fabricante F1760BICNPT
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
Precio21,218.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    8.71 lb

Detalles

  • Presión del aire
    2900 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Temperatura del aceite caliente
    250 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Agua / Aire / Fluido hidráulico
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 1650
  • Velocidad
    1500 rpm
  • Temperatura del agua
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
760606C F1760BICNPT CONJ. RU 1" 1650 SER,
  • Acero niquelado para resistencia a la corrosión.
  • Sin contaminación cruzada, todos los circuitos están sellados individualmente.
  • Eje cerámico endurecido opcional para una mayor velocidad y una vida útil más larga.
  • Diseño de dos puertos para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.