Especificaciones
Dimensiones
- Presión de vapor175 psi
- Tamaño de la rosca2-8
- Peso15.00 lb
Detalles
- Presión del aire250 psi
- ConexiónRosca métrica (MT)
- FlujoMono
- Código de armonización8481.80.9015
- Presión del aceite caliente100 psi
- Temperatura del aceite caliente600 °F
- Fluido hidráulicoVapor|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente / Vapor / Agua
- RotaciónMano derecha
- SerieSerie 9000
- Temperatura del vapor378 °F
- Presión del agua250 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
440148C R9624P-3, 1 1/2 9000 P RU, CARRO
- El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
- Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
- Diseño de brida de montaje sencillo.
- Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature