Motion
R9924P-3

DUFF-NORTON
R9924P-3

Serie 9000 de 3 pulg. Tubería y unión giratoria derecha de flujo único con rosca métrica (MT) 3-1/2-8
Artículo MI #11939223
No. Fabricante R9924P-3
Price$5,012.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R9924P-3

Serie 9000 de 3 pulg. Tubería y unión giratoria derecha de flujo único con rosca métrica (MT) 3-1/2-8
Artículo MI #11939223
No. Fabricante R9924P-3
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
Price$5,012.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Presión de vapor
    175 psi
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-8
  • Peso
    62.00 lb

Details

  • Presión del aire
    250 psi
  • Conexión
    Rosca métrica (MT)
  • Flujo
    Mono
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Fluido hidráulico
    Vapor|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente / Vapor / Agua
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 9000
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Presión del agua
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
440499C R9924P-3, 3", MONO, 9000P, CARRO
  • El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
  • Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
  • Diseño de brida de montaje sencillo.
  • Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.