Especificaciones
Dimensiones
- Presión de vapor175 psi
- Tamaño de la rosca5/8-18
Detalles
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- FlujoMono
- Código de armonización8481.80.9015
- Presión del aceite caliente100 psi
- Temperatura del aceite caliente600 °F
- Fluido hidráulicoNo
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente / Vapor / Agua
- RotaciónMano derecha
- SerieSerie 9000
- Temperatura del vapor378 °F
- Presión del agua250 psi
Descripción general
- El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
- Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
- Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.
- Diseño de brida de montaje sencillo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación