Motion
471464C
Cartucho de reparación serie 9000 , R9521-4, 1-1/4 pulg. Tubo, 1-5/8-12 MT, Monoflujo, Derecho
Artículo MI #11939246
No. Fabricante 471464C
Precio977.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de reparación serie 9000 , R9521-4, 1-1/4 pulg. Tubo, 1-5/8-12 MT, Monoflujo, Derecho
Artículo MI #11939246
No. Fabricante 471464C
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
Precio977.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    175 psi
  • Tamaño de la rosca
    1-5/8-12
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Conexión
    Rosca métrica (MT)
  • Flujo
    Mono
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Fluido hidráulico
    No
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente / Vapor / Agua
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 9000
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Presión del agua
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
471464C R9521-4, 1-1/4", CARTUCHO, 9000
  • El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
  • Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
  • Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.
  • Diseño de brida de montaje sencillo.

También puede gustarle