Motion
T6228-2GS
Escalera de extensión de fibra de vidrio Glidesafe de 28 pies
Artículo MI #11939578
No. Fabricante T6228-2GS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de extensión de fibra de vidrio Glidesafe de 28 pies
Artículo MI #11939578
No. Fabricante T6228-2GS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud máxima de la escalera
    28 pies
  • Ancho general
    19 pulg.
  • Profundidad del peldaño
    1.625 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Escalera de extensión
  • Clasificación de servicio
    Clasificación de servicio tipo IA
  • Material de la escalera
    Fibra de vidrio
  • Estándares cumplidos
    ANSI A14.5 (2007), OSHA
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO T6228-2GS 28' A PRUEBA DE DESLIZAMIENTO
  • La tecnología Lift Assist hace que sea hasta un 50 % más fácil de extender que una escalera de extensión tradicional, eliminando la tensión de espalda y brazos
  • La ayuda de descenso integrada ayuda a garantizar un descenso suave y fácil, evitando golpes y quemaduras de cuerda
  • GLIDESAFE cuenta con un sistema de bloqueo doble para ayudar a evitar la extensión de la escalera durante el transporte
  • La junta de peldaño Alflo® exclusiva significa rendimiento Twist-Proof®
  • Polea de funcionamiento suave con cuerda de polipropileno
  • Los seguros de peldaños extruidos de alta resistencia están accionados por resorte para funcionar sin problemas
  • Orificios preperforados para facilitar la instalación de accesorios en campo
  • Combinación de soporte protector de raíl y zapata con SHU-LOK® y almohadilla antideslizante
  • Abrazaderas de peldaño moldeadas en el escalón inferior para una mayor durabilidad
  • Tapas de extremo moldeadas resistentes al desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo