Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima de la escalera32 pies
- Ancho general19 pulg.
- Profundidad del peldaño1.625 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEscalera de extensión
- Clasificación de servicioClasificación de servicio tipo IA
- Material de la escaleraFibra de vidrio
- Estándares cumplidosANSI A14.5 (2007), OSHA
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La tecnología Lift Assist hace que sea hasta un 50 % más fácil de extender que una escalera de extensión tradicional, eliminando la tensión de espalda y brazos
- La ayuda de descenso integrada ayuda a garantizar un descenso suave y fácil, evitando golpes y quemaduras de cuerda
- GLIDESAFE cuenta con un sistema de bloqueo doble para ayudar a evitar la extensión de la escalera durante el transporte
- La junta de peldaño Alflo® exclusiva significa rendimiento Twist-Proof®
- Polea de funcionamiento suave con cuerda de polipropileno
- Los seguros de peldaños extruidos de alta resistencia están accionados por resorte para funcionar sin problemas
- Orificios preperforados para facilitar la instalación de accesorios en campo
- Combinación de soporte protector de raíl y zapata con SHU-LOK® y almohadilla antideslizante
- Abrazaderas de peldaño moldeadas en el escalón inferior para una mayor durabilidad
- Tapas de extremo moldeadas resistentes al desgaste.