Motion
SB-701-C4-O CUBIERTA Y TUBO

Thermal Transfer
SB-701-C4-O SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie SB, 1 pasada, 3.5000 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.5 de separación entre deflectores, carcasa de acero o latón, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11960919
No. Fabricante SB-701-C4-O SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
SB-701-C4-O SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie SB, 1 pasada, 3.5000 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.5 de separación entre deflectores, carcasa de acero o latón, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #11960919
No. Fabricante SB-701-C4-O SHELL & TUBE

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    4.5
  • Diámetro del cotilo
    3.5000 pulg.
  • Tamaño
    701
  • Diámetro del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Descripción
    SB-701-C4-O CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    1
  • Serie
    SB
  • Material de la carcasa
    Acero o latón
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
200116 SB-701-C4-O CUBIERTA Y TUBO
  • Intercambio térmico de Young Touchstone
  • Precio competitivo
  • Tubos de 1/4" o 3/8" disponibles
  • Aplicaciones de agua a agua
  • Aplicaciones de agua de mar
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo