Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cotilo8.0000 pulg.
- Tamaño1607
- Diámetro del tubo1/4 pulg.
Detalles
- Material del deflectorLatón
- DescripciónSBF-1607-D4-F CUBIERTA Y TUBO
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases4
- SerieSBF
- Material de la carcasaAcero o latón
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Intercambio térmico de Young Touchstone
- Precio competitivo
- Tubos de 1/4" o 3/8" disponibles
- Aplicaciones de agua a agua
- Aplicaciones de agua de mar
- NPT
- Junta tórica SAE
- Brida SAE
- Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
- Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
- Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )