Motion
OCA-1000-2-60-3
UNIDAD DE REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie OCA, Tamaño 1000, Accionamiento eléctrico, 60 Bypass
Artículo MI #11961458
No. Fabricante OCA-1000-2-60-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UNIDAD DE REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie OCA, Tamaño 1000, Accionamiento eléctrico, 60 Bypass
Artículo MI #11961458
No. Fabricante OCA-1000-2-60-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    50.0000 pulg.
  • Ancho general
    45.0000 pulg.
  • Tamaño
    1000
  • Tamaño de la unidad
    1000

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Omisión
    60
  • Material del armario
    Acero con acabado esmaltado horneado
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material del núcleo
    Aluminio soldado
  • Tipo de variador
    Eléctrico
  • Material de la hoja del ventilador
    Compuesto con buje de aluminio fundido
  • Caudal
    8 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Presión máxima de funcionamiento
    250
  • Material del motor
    TEFC y motor hidráulico
  • Temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Fase
    3
  • Serie
    OCA
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Material de apoyo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
207597-3PH OCA-1000-2-60-3 REFRIGERACIÓN POR AIRE
  • Alta eficiencia
  • peso ligero
  • diseño de núcleo extruido de baja contaminación
  • Construcción resistente con un núcleo de aluminio soldado patentado T-BAR capturado en un marco de acero
  • Aplicaciones móviles e industriales
  • Alta capacidad de flujo; con un rango de flujo de 20-500 GPM
  • Capacidad para manejar fluidos de alta viscosidad como refrigeración de aceite de engranajes
  • Tamaños estándar disponibles con plazos de entrega cortos
  • Estándar refrigerado por ventilador cerrado – TEFC
  • Circuitos hidráulicos
  • Radiador joven – Intercambio OCS (aproximado)
  • American Industrial – Intercambio AOCS (aproximado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron