Motion
BPSW-80-20x10-24SAE(x2) PLACA ROMPER

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BPSW-80-20x10-24SAE(x2) BRAZED PLATE

PLACA BRAZADA
Artículo MI #11961754
No. Fabricante BPSW-80-20x10-24SAE(x2) BRAZED PLATE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BPSW-80-20x10-24SAE(x2) BRAZED PLATE

PLACA BRAZADA
Artículo MI #11961754
No. Fabricante BPSW-80-20x10-24SAE(x2) BRAZED PLATE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    93.9

Detalles

  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    437 °F
  • Serie
    BPSW
  • Presión de prueba
    450 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
217778 BPSW-80-20X10-24SAE(X2) BRAZADO PL
  • Plazo de entrega corto
  • Placa apilada
  • Acero inoxidable
  • Soldadura de cobre (opción de níquel)
  • Aplicaciones de aceite a agua
  • Alto rendimiento
  • Diseño compacto
  • Conexiones SAE
  • Placas de acero inoxidable tipo 316 resistentes a la corrosión
  • Espárragos de montaje estándar (excepto placas 8x3 )
  • Conexiones de aceite SAE
  • Conexiones de agua NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"