Motion
AHP-725-C REFRIGERACIÓN POR AIRE

Thermal Transfer
AHP-725-C AIR COOLING

REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie AHP, tamaño 725, tamaño de 2 NPT puerto
Artículo MI #11961817
No. Fabricante AHP-725-C AIR COOLING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
AHP-725-C AIR COOLING

REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie AHP, tamaño 725, tamaño de 2 NPT puerto
Artículo MI #11961817
No. Fabricante AHP-725-C AIR COOLING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Tamaño
    725
  • Tamaño de la unidad
    725

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del armario
    Acero con acabado esmaltado horneado
  • Material del núcleo
    Placa y barra de aluminio soldado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Presión máxima de funcionamiento
    250
  • Material del motor
    TEFC
  • Serie
    AHP
  • Material de la cubierta
    Acero pintado

Descripción general

Descripción del fabricante
220339 AHP-725-C REFRIGERACIÓN POR AIRE
  • Línea completa de tamaños y características
  • Barra soldada y núcleo de aluminio de la placa
  • Eficiencia energética
  • Alto rendimiento
  • Flujos altos 400-3500 CFM
  • Flujo de aire vertical (AHP) u horizontal (AHPH)
  • Diseño compacto de alta tecnología
  • Construcción resistente para trabajos pesados
  • Excelente para la recuperación de calor
  • Patas desmontables en AHP (se envían sin coser). Pies de montaje fijo en algunos modelos AHPH
  • CRN disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo